アルミフラットバー 白のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
96件の「アルミフラットバー 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフラットバー ホワイト」、「フラットバー ホワイト」、「見切り 白」などの商品も取り扱っております。
アルミフラットバー アルインコランキング1位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田ランキング3位
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイボリー平板 光モールランキング4位
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ平板AP 光モールランキング5位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
1本
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
309税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
1本
999税込1,099
翌々日出荷

1本
1,990税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)